エスコ
エスコの 防じんマスク
エスコの 防じんマスク(使い捨て式)
マスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
仕様
●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:70Pa以下●排気抵抗:70Pa以下●使用限度時間:16時間●入数:20枚●国家検定合格品(区分DS2)●排気弁付き●活性炭入り
注文コード
55262910
品番
EA800MB-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線におり、フィット感抜群。
仕様
●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:70Pa以下●排気抵抗:70Pa以下●使用限度時間:16時間●入数:20枚●国家検定合格品(区分DS2)●排気弁付き●活性炭入り
アズワン品番
65-5657-60