曜日別特売
EA800PT-8 自動遮光溶接面 エスコ 55262955

自動遮光溶接面

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55262955品番EA800PT-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

広い視野で作業のできるサイドウィンドー(遮光度#5)付、紫外線、赤外線も常時保護。【エアロダイナミック構造排気口】4ヵ所に設けた排気口から呼気を速やかに 排出。液晶フィルターの曇りを防ぎ、 ムレや熱気による不快感を軽減しています。仮溶接モードを使うと、溶接終了時に遮光度#3ではなく、#5に2秒間留まり目に優しい設計です。仮溶接モード、研磨モードなどの多彩な機能を搭載。

仕様●メーカー:3M●型番:501825●液晶の大きさ:エクストラワイドビュー●レンズサイズ:107×73mm●遮光度:溶接前/#3 溶接後/#5・8・9~13●重量:590g●遮光反応速度:約1/10000秒●バッテリー寿命:約2000時間●感度調整方式:5段階+2モード●溶接プロセス:被覆アーク、MIG/MAG、プラズマ、タック、TIG●認証規格:EN 379(液晶フィルター)●レンズシェード:5、8-13●電源:リチウム電池(CR-2450)×1個(付属)アズワン品番65-5657-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする