自動遮光溶接面

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55262964 品番EA800PT-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

広い視野で作業のできるサイドウィンドー(遮光度#5)付、紫外線、赤外線も常時保護。【エアロダイナミック構造排気口】4ヵ所に設けた排気口から呼気を速やかに 排出。液晶フィルターの曇りを防ぎ、 ムレや熱気による不快感を軽減しています。仮溶接モードを使うと、溶接終了時に遮光度#3ではなく、#5に2秒間留まり目に優しい設計です。仮溶接モード、研磨モードなどの多彩な機能を搭載。

仕様●メーカー:3M●型番:501805●液晶の大きさ:スダンダートビュー●レンズサイズ:93×45mm●遮光度:溶接前/#3 溶接後/#5・8・9〜13●重量:560g●遮光反応速度:約1/10000秒●バッテリー寿命:約2800時間●感度調整方式:5段階+2モード●溶接プロセス:被覆アーク、MIG/MAG、プラズマ、タック、TIG●認証規格:EN 379(液晶フィルター)●レンズシェード:5、8-13●電源:リチウム電池(CR-2450)×1個(付属) アズワン品番65-5657-75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55262964 EA800PT-6 64770738 EA800PV-11 #4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド) エスコ #4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド) エスコ 1個 47,000 税込51,700 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする