エスコ
エスコの 溶接面・遮光メガネ
エスコの 溶接面
エスコの 溶接面オプション
自動遮光溶接面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55262998
品番
EA800PT-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
研磨モード機能搭載。紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護。ポリアミド素材を使用した軽量で、実用的な機能を追求した経済的なモデルです。
仕様
●メーカー:3M●型番:751120●デザイン:黒●レンズサイズ:93×44mm●遮光度:#8〜#12の5段階調整●重量:450g●遮光反応速度:約1/10000秒●バッテリー寿命:約1500時間●感度調整方式:3段階調整●レンズシェード:8-12●溶接プロセス:被覆アーク、MIG/MAG、TIG●認証規格:EN 379(液晶フィルター)●戻り速度:0.1〜0.25秒●電源:リチウム電池(CR-2450)×1個(付属)
アズワン品番
65-5657-74