バッテリー&充電器セット DC18.0V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●型番:ProCORE18V4S2●サイズ:充電器/117×77×47mm●セット内容:18V(リチウムイオン4.0Ah)×2個、充電器●充電時間:4Ah/約32分(80%)、約51分(フル充電)8Ah/約68分(80%)、約79分(フル充電)●使用可能温度範囲:0〜45℃ 注文コード55263086 品番EA813B-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,870
販売価格(税別)
41,700
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

バッテリー&充電器セット
標準の4.0Ahバッテリーと同等のパワーを発揮する最新のセルテクノロジー、サイズと重量を著しく低減。プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能。バッテリーの過熱を防ぐCOOLPACK 2.0テクノロジーにより、標準のバッテリーに比べて寿命が135%アップ。

仕様●型番:ProCORE18V4S2●サイズ:充電器/117×77×47mm●セット内容:18V(リチウムイオン4.0Ah)×2個、充電器●充電時間:4Ah/約32分(80%)、約51分(フル充電)8Ah/約68分(80%)、約79分(フル充電)●使用可能温度範囲:0〜45℃ アズワン品番65-5657-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする