タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コンセント:接地2P×8口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×442.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付 注文コード55263120 品番EA815GK-232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,670
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。

仕様●コンセント:接地2P×8口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×442.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付 アズワン品番65-5658-15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55263120 EA815GK-232 55263226 EA815GK-282 タップ エスコ タップ エスコ 1個 7,300 税込8,030 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする