エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 2P電源タップ
タップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:明工社●型番:MR7908NT3●コンセント:接地2P(抜止)×8口●コード長:3m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×442.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付●抜け止め機構付●ハーネスプラグ仕様の為、ジョイントボックス(EA538PM-21・-31)に接続可能
注文コード
55263129
品番
EA815GK-281
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,337
販売価格(税別)
¥
6,670
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
仕様
●メーカー:明工社●型番:MR7908NT3●コンセント:接地2P(抜止)×8口●コード長:3m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×442.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付●抜け止め機構付●ハーネスプラグ仕様の為、ジョイントボックス(EA538PM-21・-31)に接続可能
アズワン品番
65-5658-20
関連資料:
図面(0.45MB)