EA815GK-212 タップ エスコ 55263138 EA815GK-212 タップ エスコ 55263138 EA815GK-212 タップ エスコ 55263138 EA815GK-212 タップ エスコ 55263138 EA815GK-212 タップ エスコ 55263138 EA815GK-212 タップ エスコ 55263138

タップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コンセント:接地2P×4口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×241.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付 注文コード55263138 品番EA815GK-212
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,006
販売価格(税別)
5,460
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。

仕様●コンセント:接地2P×4口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×241.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付 アズワン品番65-5658-11
関連資料:図面(0.41MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする