エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 2P電源タップ
タップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンセント:接地2P(抜止)×6口●コード長:3m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×360.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付●抜け止め機構付
注文コード
55263156
品番
EA815GK-271
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,468
販売価格(税別)
¥
5,880
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
仕様
●コンセント:接地2P(抜止)×6口●コード長:3m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×360.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付●抜け止め機構付
アズワン品番
65-5658-18
関連資料:
図面(0.48MB)