エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 2P電源タップ
タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:明工社●型番:MR7708NT3●コンセント:接地2P×8口●コード長:3m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×442.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付●ハーネスプラグ仕様の為、ジョイントボックス(EA538PM-21・-31)に接続可能
注文コード
55263165
品番
EA815GK-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,920
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
仕様
●メーカー:明工社●型番:MR7708NT3●コンセント:接地2P×8口●コード長:3m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×442.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付●ハーネスプラグ仕様の為、ジョイントボックス(EA538PM-21・-31)に接続可能
アズワン品番
65-5658-14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55263165
EA815GK-231
55263129
EA815GK-281
タップ
エスコ
1個
¥
6,670
税込
¥
7,337
メーカーモデルチェンジ後継品