タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コンセント:接地2P×6口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×360.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付 注文コード55263174 品番EA815GK-222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,920
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。

仕様●コンセント:接地2P×6口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×360.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付 アズワン品番65-5658-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする