エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 2P電源タップ
タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンセント:接地2P(抜止)×4口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×241.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付●抜け止め機構付
注文コード
55263190
品番
EA815GK-262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
仕様
●コンセント:接地2P(抜止)×4口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×241.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付●抜け止め機構付
アズワン品番
65-5658-17
関連資料:
図面(0.46MB)