エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 2P電源タップ
タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:明工社●型番:MR7904NT3●コンセント:接地2P(抜止)×4口●コード長:3m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×241.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付●抜け止め機構付●ハーネスプラグ仕様の為、ジョイントボックス(EA538PM-21・-31)に接続可能
注文コード
55263199
品番
EA815GK-261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
仕様
●メーカー:明工社●型番:MR7904NT3●コンセント:接地2P(抜止)×4口●コード長:3m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×241.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付●抜け止め機構付●ハーネスプラグ仕様の為、ジョイントボックス(EA538PM-21・-31)に接続可能
アズワン品番
65-5658-16
関連資料:
図面(0.46MB)