EA815GK-282 タップ エスコ 55263226 EA815GK-282 タップ エスコ 55263226 EA815GK-282 タップ エスコ 55263226 EA815GK-282 タップ エスコ 55263226 EA815GK-282 タップ エスコ 55263226 EA815GK-282 タップ エスコ 55263226

タップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:明工社●型番:MR7908NT5●コンセント:接地2P(抜止)×8口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×442.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付●抜け止め機構付●ハーネスプラグ仕様の為、ジョイントボックス(EA538PM-21・-31)に接続可能 注文コード55263226 品番EA815GK-282
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,030
販売価格(税別)
7,300
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。

仕様●メーカー:明工社●型番:MR7908NT5●コンセント:接地2P(抜止)×8口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:ハーネスプラグ●サイズ:44×442.5×25.5mm●パイロットランプ、マグネット付●抜け止め機構付●ハーネスプラグ仕様の為、ジョイントボックス(EA538PM-21・-31)に接続可能 アズワン品番65-5658-21
関連資料:図面(0.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする