ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(3枚) 仕様●型番:T-102D/3●全長(mm):100●山数:6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:PPポリプロピレン、PEポリエチレン5〜30mm●刃厚:1.25mm●有効長:74mm●材質:炭素工具鋼 注文コード55263235 品番EA854LF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

フルスピードで素早くきれいな切断可能。切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカット。切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。プラスチック用一般プラスチック切断。プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び。

仕様●型番:T-102D/3●全長(mm):100●山数:6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:PPポリプロピレン、PEポリエチレン5〜30mm●刃厚:1.25mm●有効長:74mm●材質:炭素工具鋼 アズワン品番65-5658-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする