カットソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55263278 品番EA857DR-38
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,827
販売価格(税別)
2,570
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。

仕様●型番:AII65APB●刃幅(mm):65●刃長(mm):40●用途:木材、石膏ボード広い開口、釘、銅管切断●材質:バイメタル●山数:20●木材:40mm●樹脂:40mm●軟鉄・非鉄:1mm アズワン品番65-5658-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする