カットソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55263287 品番EA857DR-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。

仕様●型番:AIZ45AT●刃幅(mm):45●刃長(mm):40●用途:ステンレス、ビス、釘、パイプ、金属幅広切断●材質:超硬●山数:23●木材:30mm●樹脂:30mm●軟鉄・非鉄:3mm アズワン品番65-5658-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする