※画像はEA910LC-26Aです。

EA910LC-28A 長靴 エスコ 55263330 EA910LC-28A 長靴 エスコ 55263330 EA910LC-28A 長靴 エスコ 55263330

長靴

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55263330 品番 EA910LC-28A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500

軽量設計、軽やかな足運びでスマートな歩行ができます。
吸汗、抗菌の裏布使用。不快な足ムレを防止します。
軽量設計なので軽く作業性に優れています。

仕様全長:310mm(25.5cmサイズで)●ふくらはぎ周り:410mm(25.5cmサイズで)●重量:1160g(1足当り、25.5cmサイズで) サイズ(cm)28 材質(甲被)ゴム 機能軽量、吸汗、抗菌 足幅3E アズワン品番65-5670-40 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする