エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 腰袋
作業用ベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:BSS110-BK●ベルト:幅(mm)/50 胴周り(mm)/800mmまで●バックル形状:ワンフィンガー●ベルト長(mm):1100●カラー:ブラック●材質:ベルト/ナイロン バックル/スチール●参考ウエストサイズ:約80cmまで●重量(g):270
注文コード
55263524
品番
EA924TA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,268
販売価格(税別)
¥
3,880
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐久に優れたスチールワンフィンガーバックル。腰の強い特厚50mm幅ベルト。女性・細身体型にもフィットするSサイズ。
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:BSS110-BK●ベルト:幅(mm)/50 胴周り(mm)/800mmまで●バックル形状:ワンフィンガー●ベルト長(mm):1100●カラー:ブラック●材質:ベルト/ナイロン バックル/スチール●参考ウエストサイズ:約80cmまで●重量(g):270
アズワン品番
65-5659-01