エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 腰袋
作業用ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:AW-OBLW●ベルト:幅(mm)/60 胴周り(mm)/850〜1100●カラー:白●バックル形状:ワンタッチ式●ベルト長(mm):1400●材質:ベルト/ポリプロピレン●サイズ:L●重量(g):150●注意:墜落防止用器具ではありません
注文コード
55263540
品番
EA924TA-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,350
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
片手で外せる、ワンタッチバックル採用。
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:AW-OBLW●ベルト:幅(mm)/60 胴周り(mm)/850〜1100●カラー:白●バックル形状:ワンタッチ式●ベルト長(mm):1400●材質:ベルト/ポリプロピレン●サイズ:L●重量(g):150●注意:墜落防止用器具ではありません
アズワン品番
65-5659-07