作業用ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:AW-OBLBK●ベルト:幅(mm)/60 胴周り(mm)/850〜1100●カラー:黒●バックル形状:ワンタッチ式●ベルト長(mm):1400●材質:ベルト/ポリプロピレン●サイズ:L●重量(g):150●注意:墜落防止用器具ではありません 注文コード55263549 品番EA924TA-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

片手で外せる、ワンタッチバックル採用。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:AW-OBLBK●ベルト:幅(mm)/60 胴周り(mm)/850〜1100●カラー:黒●バックル形状:ワンタッチ式●ベルト長(mm):1400●材質:ベルト/ポリプロピレン●サイズ:L●重量(g):150●注意:墜落防止用器具ではありません アズワン品番65-5659-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする