作業用ベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:BWBS110-BK●ベルト:幅(mm)/50 胴周り(mm)/800mmまで●バックル形状:ワンタッチ式●ベルト長(mm):1100●カラー:ブラック●材質:ベルト/ナイロン/ポリエステル バックル/アルミ●参考ウエストサイズ:約80cmまで●重量(g):360 注文コード55263558 品番EA924TA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,976
販売価格(税別)
8,160
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く、軽量な鍛造アルミワンタッチバックル。ベルトが緩まないローレット加工。女性・細身体型にもフィットするSサイズ。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:BWBS110-BK●ベルト:幅(mm)/50 胴周り(mm)/800mmまで●バックル形状:ワンタッチ式●ベルト長(mm):1100●カラー:ブラック●材質:ベルト/ナイロン/ポリエステル バックル/アルミ●参考ウエストサイズ:約80cmまで●重量(g):360 アズワン品番65-5659-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする