ツールホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHS-H1M●サイズ(mm):63×86×132(H)●ベルト通し幅:53mm●仕様:1穴●材質:本体/ステンレス・スチール セフ/ABS樹脂・POM樹脂・ナイロン樹脂●リング内径:45mm●装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他●重量(g):200●取付重量:3kg以内 注文コード55263567 品番EA925MR-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,541
販売価格(税別)
2,310
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

工具は重力で回転するため落下しにくい
破断強度はアルミの約2倍!高強度ステン仕様。耐摩耗に優れた高耐久極太ステン。工具ホルダーもセフも着脱自在。動く自在ジョイント。工具は重力で回転するため脱落しにくい。横滑り防止ストッパー付。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHS-H1M●サイズ(mm):63×86×132(H)●ベルト通し幅:53mm●仕様:1穴●材質:本体/ステンレス・スチール セフ/ABS樹脂・POM樹脂・ナイロン樹脂●リング内径:45mm●装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他●重量(g):200●取付重量:3kg以内 アズワン品番65-5659-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする