ボードアンカー(はさみ固定式/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 仕様●ねじサイズ:M8●下穴径(mm):9.0●固定板厚(mm):12〜18●入数:2本●材質:スチール製(三価クロメート処理) 注文コード55263637 品番EA947AN-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。
座金付きナット仕様
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる
壁面・床面に施工可能
中空壁用
はさみ固定式

仕様●ねじサイズ:M8●下穴径(mm):9.0●固定板厚(mm):12〜18●入数:2本●材質:スチール製(三価クロメート処理) アズワン品番65-5660-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする