エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの 石膏ボード用アンカー
エスコの ボードアンカー
ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
仕様
●ねじサイズ:M8●下穴径(mm):9.0●固定板厚(mm):12〜43●入数:2本●材質:スチール製(三価クロメート処理)
注文コード
55263664
品番
EA947AN-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。
座金付きナット仕様
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる
壁面・床面に施工可能
中空壁用
はさみ固定式
仕様
●ねじサイズ:M8●下穴径(mm):9.0●固定板厚(mm):12〜43●入数:2本●材質:スチール製(三価クロメート処理)
アズワン品番
65-5659-97