着脱式ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SF-CHLD●サイズ(mm):84×47×23(H)●ベルト通し幅:50mm●タイプ:右側用●重量(g):37●取付重量:3kg以内●材質:本体/ABS樹脂 環部/スチール 注文コード55263899 品番EA925TJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ベルトを外さず途中から挿せる後付式。位置ズレしないサイドストッパー付。使う工具だけ腰に付ける後付ホルダー。安全ロープ取付環付。※ベルトクリップ付コンベには使用できませんのご注意ください。※嵌合部(オス側の部品)は付属されていません。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SF-CHLD●サイズ(mm):84×47×23(H)●ベルト通し幅:50mm●タイプ:右側用●重量(g):37●取付重量:3kg以内●材質:本体/ABS樹脂 環部/スチール アズワン品番65-5659-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする