着脱式ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SF-LHLD●サイズ(mm):84×47×23(H)●ベルト通し幅:50mm●タイプ:左側用●重量(g):37●材質:本体/ABS樹脂 環部/スチール●取付重量:3kg以内 注文コード55263917 品番EA925TJ-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

左利き用セフ後付けホルダー。胴ベルト用セフ着脱式ホルダー。左側の腰周りに最適な樹脂製セフホルダー。ベルトを外さず途中から差せる後付式。位置ズレしにくいサイドストッパー付。着脱式工具差しホルダー(アルミ製)・風雅ボディにはご使用いただけません。※着脱式腰袋に取り付け可能。※ベルトクリップ付コンベには使用できませんのご注意ください.。嵌合部(オス側の部品)は付属されていません。安全ロープ取付環付。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SF-LHLD●サイズ(mm):84×47×23(H)●ベルト通し幅:50mm●タイプ:左側用●重量(g):37●材質:本体/ABS樹脂 環部/スチール●取付重量:3kg以内 アズワン品番65-5659-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする