エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
矢印型ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
仕様
●幅(mm):70●長さ(mm):76●厚み(mm):0.45●色:赤●形状:矢印●材質:基材/PVC表面フィルム/PVC粘着剤/アクリル系●入数:10枚●粘着式●屋内用●倉庫内での誘導表示に
注文コード
55263978
品番
EA944DJ-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
通路、倉庫等の誘導表示のマーキングにご使用いただけます。
仕様
●幅(mm):70●長さ(mm):76●厚み(mm):0.45●色:赤●形状:矢印●材質:基材/PVC表面フィルム/PVC粘着剤/アクリル系●入数:10枚●粘着式●屋内用●倉庫内での誘導表示に
アズワン品番
65-5659-70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55263978
EA944DJ-23
18773519
QCA-R
路面フロア表示
日本緑十字社
1組(10枚)
¥
879
税込
¥
967
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)