エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
足型ステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
仕様
●幅(mm):100●長さ(mm):280●厚み(mm):0.45●色:黄●形状:足型●材質:基材/PVC表面フィルム/PVC粘着剤/アクリル系●入数:2枚1組(左右各1枚)●粘着式●屋内用●通路の一旦停止標示に
注文コード
55264030
品番
EA944DJ-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
通路の安全確認や誘導の際のマーキングにご使用いただけます。
仕様
●幅(mm):100●長さ(mm):280●厚み(mm):0.45●色:黄●形状:足型●材質:基材/PVC表面フィルム/PVC粘着剤/アクリル系●入数:2枚1組(左右各1枚)●粘着式●屋内用●通路の一旦停止標示に
アズワン品番
65-5659-73