雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 仕様●ねじサイズ:M14●全長(mm):100●下穴径(mm):17●入数:1●材質:ステンレス(SUS304)●外径:16mm●ワッシャ径:32mm●対面幅:22mm●取付物厚:1〜20mm●締付トルク:110N・m●比例最大荷重:16KN(1632kgf)●引張最大荷重:23.5KN(2401kgf)●重量:185g●ボルト強度区分:A2-70相当 注文コード55264215 品番EA945BF-141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,412
販売価格(税別)
4,920
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。
緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。
撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
コンクリート用
六角ボルトタイプ
ボルトを回すだけの簡単施工
締付後寸切りボルトへ変更可能
ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)

仕様●ねじサイズ:M14●全長(mm):100●下穴径(mm):17●入数:1●材質:ステンレス(SUS304)●外径:16mm●ワッシャ径:32mm●対面幅:22mm●取付物厚:1〜20mm●締付トルク:110N・m●比例最大荷重:16KN(1632kgf)●引張最大荷重:23.5KN(2401kgf)●重量:185g●ボルト強度区分:A2-70相当 アズワン品番65-5659-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする