エスコ
エスコの 作業台
エスコの 汎用タイプ
ワークテーブル(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55264294
品番
EA956TC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,810
販売価格(税別)
¥
37,100
バスケットに入れる
立ち作業用のテーブルとしておすすめです。
キャスター付きなので移動に便利です。
ホワイトを基調としたシンプルなデザイン
仕様
●型番:SUPC-1275-WW●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1200×750×825●重量:25.8kg●天板構造:低圧メラミン●耐荷重:128kg●天板厚:19mm●自在キャスター4輪(全輪ストッパー付)
アズワン品番
65-5660-27
注意
●※注意※:【お客様組立品】