エスコ
エスコの 店舗運営用品
エスコの キャッシャー/レジ・会計用品
エスコの 番号札
番号札
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
●型番:BF-154-BU●サイズ(mm):60×40×2.7(T)●穴径(mm):5●ナンバー内容(通し文字):81〜100●材質:クリップ/ABS、番号札/PS●クリップサイズ:33(W)×46(D)×27(H)mm、穴径/5mm●色:青
注文コード
55264310
品番
EA956V-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
入数は20枚1セットです。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。クリップと番号札がそれぞれ81番〜100番が入っています。クリップで簡単に付けられます。
仕様
●型番:BF-154-BU●サイズ(mm):60×40×2.7(T)●穴径(mm):5●ナンバー内容(通し文字):81〜100●材質:クリップ/ABS、番号札/PS●クリップサイズ:33(W)×46(D)×27(H)mm、穴径/5mm●色:青
アズワン品番
65-5660-34