番号札

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様●型番:BF-153-BU●サイズ(mm):60×40×2.7(T)●穴径(mm):5●ナンバー内容(通し文字):61〜80●材質:クリップ/ABS、番号札/PS●クリップサイズ:33(W)×46(D)×27(H)mm、穴径/5mm●色:青 注文コード55264328 品番EA956V-184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

入数は20枚1セットです。ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。クリップと番号札がそれぞれ61番〜80番が入っています。クリップで簡単に付けられます。

仕様●型番:BF-153-BU●サイズ(mm):60×40×2.7(T)●穴径(mm):5●ナンバー内容(通し文字):61〜80●材質:クリップ/ABS、番号札/PS●クリップサイズ:33(W)×46(D)×27(H)mm、穴径/5mm●色:青 アズワン品番65-5660-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする