エスコ
エスコの 店舗運営用品
エスコの キャッシャー/レジ・会計用品
エスコの 番号札
番号札
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:BF-46●サイズ(W×D×H)mm:72×72×66●1列幅:33mm●重量:41g●材質:塩ビ●収納枚数:50枚
注文コード
55264337
品番
EA956V-171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
番号札の整頓や業務の効率化に便利なストッカーです。取り出しやすく、受け渡しがスマートに行えます。適切な角度がついており、常に取り出しやすい形状です。
仕様
●型番:BF-46●サイズ(W×D×H)mm:72×72×66●1列幅:33mm●重量:41g●材質:塩ビ●収納枚数:50枚
アズワン品番
65-5660-29