エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
JIS安全標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):225×300×1●表示内容:関係者以外立入禁止●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付方法:ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●英文字入●当該情報の明示(指示)に
注文コード
55264626
品番
EA983B-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様
●サイズ(mm):225×300×1●表示内容:関係者以外立入禁止●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付方法:ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●英文字入●当該情報の明示(指示)に
アズワン品番
65-5666-45