エスコ
エスコの ヘルメット・ヘルメットホルダー
エスコの ライダー用ヘルメット
自転車用ヘルメット(白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:S●頭サイズ:55〜57cm●カラー:白●重量:約390g●材質:帽体/ABS、ライナー/発泡スチロール、あごひも/ナイロンテープ●自転車用ヘルメット●自転車用SG基準適合品●あごひも付
注文コード
55265694
品番
EA998AJ-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内装パッドが取り外し出来るので、汚れたときは洗うことができます。
仕様
●サイズ:S●頭サイズ:55〜57cm●カラー:白●重量:約390g●材質:帽体/ABS、ライナー/発泡スチロール、あごひも/ナイロンテープ●自転車用ヘルメット●自転車用SG基準適合品●あごひも付
アズワン品番
65-5662-42