エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 周辺器具 墜落制止用器具
エスコの D環・D環止め 墜落制止用器具
墜落制止器具用D環
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55265737
品番
EA998JA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
タジマ安全帯用D環止め。軽くて、強いアルミ製。
仕様
●型番:TA-AD2BK●ベルト幅:50mm●サイズ:36×66×3mm●重量(g):15●材質:本体/アルミ●カラー:ブラック
アズワン品番
65-5662-66