エスコ
エスコの サポーター・テーピング
エスコの サポーター
エスコの 腰用 サポーター
ベルトサポーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55265746
品番
EA998JB-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,555
販売価格(税別)
¥
5,050
バスケットに入れる
墜落制止用器具は別売です。50mm幅墜落制止用器具に使用可能。サポート力と動きやすさを兼ね備えたテーパードデザイン。しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造。丈夫な厚さ1.7mmの剛厚クッション。
仕様
●型番:GAXW600●長さ:600mm●幅:138mm●重量:290g●対応ベルト:50mm幅専用●材質:本体/ナイロン●カラー:黒
アズワン品番
65-5662-70