ベルトサポーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55265755 品番 EA998JB-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト。腰の隙間を埋める高耐久エアクッション搭載。空気量を調整できるエアポンプ内蔵。ズレにくいノンスリップ構造。エアーで密着・ポンプで調整できる胴当てベルト。

仕様●型番:ACRX600●長さ:600mm●幅:165mm●参考ウエストサイズ:約80cmまで●カラー:黒●重量(g):420●材質:本体/ナイロン●胴当ての長さ:60cm●対応ベルト:50mm幅専用 アズワン品番65-5662-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする