ベルトサポーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●型番:ACRX700●長さ:700mm●幅:165mm●参考ウエストサイズ:約100cmまで●カラー:黒●重量(g):480●材質:本体/ナイロン●胴当ての長さ:70cm●対応ベルト:50mm幅専用 注文コード55265764 品番EA998JB-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト。腰の隙間を埋める高耐久エアクッション搭載。空気量を調整できるエアポンプ内蔵。ズレにくいノンスリップ構造。エアーで密着・ポンプで調整できる胴当てベルト。

仕様●型番:ACRX700●長さ:700mm●幅:165mm●参考ウエストサイズ:約100cmまで●カラー:黒●重量(g):480●材質:本体/ナイロン●胴当ての長さ:70cm●対応ベルト:50mm幅専用 アズワン品番65-5662-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする