ベルトサポーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55265789 品番 EA998JB-15
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,911
販売価格(税別)
9,010

墜落制止用器具は別売です。50mm幅ベルト専用。ノンスリップメッシュ構造。型崩れしないリベットロック構造。通気性抜群の超立体3Dダブルメッシュでムレ防止。

仕様●型番:CKRX700●カラー:黒●長さ:700mm●幅:100mm●参考ウエストサイズ:約80cmまで●材質:本体/ポリプロピレン、Wラッセル等生地/ポリエステル等、金属部/ステン・スチール アズワン品番65-5662-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする