エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用手袋/指サック
制電手袋(10双)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
55265850
品番
EA354AB-61A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。
手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
仕様
●材質:基材/ナイロン100%●用途:品質管理用・検査用に●全長:223mm(Mサイズで)●厚み:2.17mm●サイズ:S●リストカラー:ホワイト●入数:10双入り●電気抵抗値:10^7-10^10Ω●手の平部分にポリウレタン樹脂コーティング
アズワン品番
65-5662-90