エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用手袋/指サック
制電手袋(10双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
55265859
品番
EA354AB-54A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,938
販売価格(税別)
¥
3,580
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。
手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
仕様
●材質:基材/ナイロン●全長:216mm●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●サイズ:LL●リストカラー:イエロー●入数:10双入り●電気抵抗値:10^7-10^10Ω●厚み:2.17mm●指先部分にポリウレタン樹脂コーティング
アズワン品番
65-5662-89