エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55265877
品番
EA354E-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
SDフィラメント繊維を使用している為、発塵が少なく、毛羽やホコリを嫌う現場でも使用頂けます。
従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。
仕様
●サイズ:M●全長(mm):約230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●厚み:0.5mm●材質:ケブラー、ニトリルゴム●13ゲージ●ニトリル加工を施した滑り止め付き
アズワン品番
65-5662-97