エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用手袋/指サック
ロング手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55265904
品番
EA354E-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。耐切創性・難燃性があります。
仕様
●サイズ:S●全長(mm):約270●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●材質:ケブラー妨績糸100%●厚み:3mm●7ゲージ●EU規格CE EN388 耐切創レベル4●手首まで保護する袖長タイプ
アズワン品番
65-5662-99