エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用手袋/指サック
ロング手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55265920
品番
EA354E-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:S●全長(mm):約280●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●材質:ケブラー繊維100%●厚み:2.5mm●EU規格CE EN388 耐切創レベル3●10ゲージ●手首まで保護する袖長タイプ
アズワン品番
65-5663-01