エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの ハンドソー
折込鋸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55266060
品番
EA599DC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,047
販売価格(税別)
¥
2,770
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単替刃式で経済的に鋭い切れ味を保つことが出来ます。
仕様
●型番:PM-21L●刃材質:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)●柄材質:アルミダイカスト+エラストマー●刃形状:粗目●刃長:210mm●全長:使用時/440mm、収納時/242mm●ピッチ:8mm●切り幅:1.2mm●重量:202g●角度切替2段階●生木もザクザク!園芸の現場にも活躍する荒目で作業領域が拡大
アズワン品番
65-5663-58