折込鋸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55266069 品番EA599DL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊表面処理 防錆と表面硬度を高める効果があります。軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポート。合板の切断に最適。

仕様●型番:IK-10-R●全長:220mm●刃長:90mm●ピッチ:3mm●重量:35g●刃材質:高炭素刃物鋼●用途:大工作業用●ポケットサイズ●はさみでは切れない太い枝の切断に最適 アズワン品番65-5663-59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55266069 EA599DL-1 50007545 EA599KT-51 345mm/150mm 折込鋸(替刃式) エスコ 345mm/150mm 折込鋸(替刃式) エスコ 1個 2,200 税込2,420 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする