マルチツール用ブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●型番:PAII65APB●刃幅(mm):65●刃長(mm):50●材質:バイメタル●用途:堅い木材広い開口、きわ切り切断●山数:20●木材(mm):50●樹脂(mm):50●軟鋼・非鉄(mm):1 注文コード55266236 品番EA857DR-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,124
販売価格(税別)
2,840
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。

仕様●型番:PAII65APB●刃幅(mm):65●刃長(mm):50●材質:バイメタル●用途:堅い木材広い開口、きわ切り切断●山数:20●木材(mm):50●樹脂(mm):50●軟鋼・非鉄(mm):1 アズワン品番65-5664-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする