エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用シューズ
静電気帯電防止作業靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
仕様
●サイズ:25.5cm●重量:490g(両足)●材質:アッパー/PUソール/PU●カラー:ホワイトホワイト●クリーンルーム対応静電気帯電防止靴●足蒸れ軽減仕様●JIS T8103準拠●軽量設計●クラス 1,000〜10,000対応
注文コード
55266306
品番
EA910EC-25.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,634
販売価格(税別)
¥
6,940
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。
屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様
仕様
●サイズ:25.5cm●重量:490g(両足)●材質:アッパー/PUソール/PU●カラー:ホワイトホワイト●クリーンルーム対応静電気帯電防止靴●足蒸れ軽減仕様●JIS T8103準拠●軽量設計●クラス 1,000〜10,000対応
アズワン品番
65-5670-39